VDE skrūvgriezis, ar plakanu rievu
VDE skrūvgriezis, plakans, ar rievu
SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-0,4X2,5X80
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Asmens: Iepulēts, izolēts
- Gals: Pamatojoties uz standartu DIN ISO 2380-1-B
- Individuāli pārbaudīts ūdens vannā ar 10 kV testēšanas spriegumu
- Marķēts ar ražošanas gadu
- Stingrāks aukstās iedarbības tests
Standarts: IEC 60900
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | Ligzda |
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 0,4 x 2,5 mm |
Asmens garums (A) | 80 mm |
Roktura garums (B) | 83 mm |
Roktura platums (C) | 27 mm |