VDE skrūvgriezis, ar plakanu rievu
VDE skrūvgriezis, plakans, ar rievu
SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-0,5X3X100
Izstr. nr. 061363103
EAN 4038898273660
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 voltiem (maiņstrāva) un līdz 1500 voltiem (līdzstrāva)
- Asmens: Iepulēts, izolēts
- Gals: Pamatojoties uz standartu DIN ISO 2380-1-B
- Individuāli pārbaudīts ūdens vannā ar 10 kV testēšanas spriegumu
- Marķēts ar ražošanas gadu
- Stingrāks aukstās iedarbības tests
Standarts: IEC 60900
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | Ligzda |
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 0,5 x 3,0 mm |
Asmens garums (A) | 100 mm |
Roktura garums (B) | 83 mm |
Roktura platums (C) | 27 mm |