Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
VDE skrūvgriezis, ar plakanu rievu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-0,6X3,5X100 VDE skrūvgriezis, ar plakanu rievu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-0,6X3,5X100 VDE skrūvgriezis, ar plakanu rievu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-0,6X3,5X100 VDE skrūvgriezis, ar plakanu rievu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-0,6X3,5X100
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE skrūvgriezis, ar plakanu rievu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-0,6X3,5X100 - 1
VDE skrūvgriezis, ar plakanu rievu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-0,6X3,5X100 - 2
VDE skrūvgriezis, ar plakanu rievu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-0,6X3,5X100 - 3
VDE skrūvgriezis, ar plakanu rievu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-0,6X3,5X100 - 4

VDE skrūvgriezis, ar plakanu rievu

VDE skrūvgriezis, plakans, ar rievu
SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-0,6X3,5X100

Izstr. nr. 0613631035

EAN 4038898273691

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VDE skrūvgriezis, ar plakanu rievu

Izstr. nr. 0613631035
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
Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 voltiem (maiņstrāva) un līdz 1500 voltiem (līdzstrāva)
  • Asmens: Iepulēts, izolēts

  • Gals: Pamatojoties uz standartu DIN ISO 2380-1-B

  • Individuāli pārbaudīts ūdens vannā ar 10 kV testēšanas spriegumu

  • Marķēts ar ražošanas gadu

  • Stingrāks aukstās iedarbības tests

Standarts: IEC 60900

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

Ligzda

Griezējmalas biezums x griezējmalas platums

0,6 x 3,5 mm

Asmens garums (A)

100 mm

Roktura garums (B)

83 mm

Roktura platums (C)

27 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija