Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
VDE skrūvgriezis plus/mīnus (PZ) saskaņā ar EN 60900:20012 - SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-PZ-1X80 VDE skrūvgriezis plus/mīnus (PZ) saskaņā ar EN 60900:20012 - SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-PZ-1X80
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE skrūvgriezis plus/mīnus (PZ) saskaņā ar EN 60900:20012 - SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-PZ-1X80 - 1
VDE skrūvgriezis plus/mīnus (PZ) saskaņā ar EN 60900:20012 - SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-PZ-1X80 - 2

VDE skrūvgriezis plus/mīnus (PZ) saskaņā ar EN 60900:20012

VDE skrūvgriezis plus/mīnus PZ
SKRŪVGRIEZIS-VDE-SL-PZ-1X80

Izstr. nr. 06136391

EAN 4045989398515

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VDE skrūvgriezis plus/mīnus (PZ) saskaņā ar EN 60900:20012

Izstr. nr. 06136391
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
Kombinētā profila ieguvumi:


Samazina slīdēšanu un garantē lielāku griezes momenta pārnesi



Asmens: Bronzas, izolēts



Savienojums: Kombinētais profils, PZ/ar rievojumu



Standarts: IEC 60900:2012

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Slēdžu skapji un sadales skapji, jaudas slēdži, spaiļu sloksnes un releji

Gala izmērs

PZ1 + rieva

Asmens garums (A)

80 mm

Roktura garums (B)

96 mm

Roktura platums (C)

31 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija