VDE smailās plakanknaibles DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE smailās plakanknaibles, DIN ISO 5745 IEC60900 2C hdl
SPICKNAI-VDE-SR-L200MM
Izstr. nr. 071401 577
EAN 4050642466661
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lai satvertu, turētu un grieztu mīkstus un cietus vadus un kabeļus
- Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 voltiem (maiņstrāva) un līdz 1500 voltiem (līdzstrāva), ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus
- Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu satveršanu un griešanas virsmu
- Elastīgi gali lielai noslodzei, it īpaši liekšanas spēku ietekmē
- Ergonomisks, ērts un neslīdošs divkomponentu rokturis ar VDE manšeti drošam darbam
- Asmeņi ar papildu rūdīšanu ar indukciju
- Virsma pilnībā noslīpēta un hromēta
- Robainas satveršanas virsmas
- Savienojums ar pārklāšanos
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Garums (L) | 200 mm |
Garums (collas) (L) | 8-1/4 in |
Spīļu garums (L3) | 76 mm |
Spīļu platums (W3) | 17,5 mm |
Spaiļu biezums (T1) | 9,5 mm |
Spīļu galu platums (W4) | 4 mm |
Spīļu galu biezums (T2) | 3 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |
ISO | 5745 |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |