Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
VDE vadu izolācijas noņemšanas knaibles IEC 60900 - KNAIBLES-IZOLĀC-NOŅEMŠANAI  VDE 160MM VDE vadu izolācijas noņemšanas knaibles IEC 60900 - KNAIBLES-IZOLĀC-NOŅEMŠANAI  VDE 160MM VDE vadu izolācijas noņemšanas knaibles IEC 60900 - KNAIBLES-IZOLĀC-NOŅEMŠANAI  VDE 160MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE vadu izolācijas noņemšanas knaibles IEC 60900 - KNAIBLES-IZOLĀC-NOŅEMŠANAI  VDE 160MM - 1
VDE vadu izolācijas noņemšanas knaibles IEC 60900 - KNAIBLES-IZOLĀC-NOŅEMŠANAI  VDE 160MM - 2
VDE vadu izolācijas noņemšanas knaibles IEC 60900 - KNAIBLES-IZOLĀC-NOŅEMŠANAI  VDE 160MM - 3

VDE vadu izolācijas noņemšanas knaibles IEC 60900

VDE vadu izol. noņ. knaibles, 2C r., IEC 60900
KNAIBLES-IZOLĀC-NOŅEMŠANAI VDE 160MM

Izstr. nr. 071401 570

EAN 4050642466593

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VDE vadu izolācijas noņemšanas knaibles IEC 60900

Izstr. nr. 071401 570
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
Precīza, viegla kabeļu un vadu plastmasas vai gumijas izolācijas noņemšana.
  • Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 voltiem (maiņstrāva) un līdz 1500 voltiem (līdzstrāva), ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus

  • Augstas kvalitātes tērauds nodrošina ilgstošu kalpošanas laiku un precizitāti

  • Automātiska knaibļu atvēršana ar atvēršanas atsperi

  • Ergonomisks, ērts un neslīdošs divu komponentu rokturis ar VDE manšeti drošam darbam

  • Pielāgošanas skrūvi var nofiksēt ar rievotu uzgriezni

  • Virsma: Slīpēta un hromēta no visām pusēm

  • Savienojums: Ievietots
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums (L)

160 mm

Garums (collas) (L)

6 in

Maks. stieples diametrs (Ø)

5 mm

Maks. stieples šķērsgriezums

10 mm²

Materiāls

Tērauds

Virsma

Hromēts

EN standarts

60900

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija