Vada gala uzmava ar plastmasas uzmavu atbilstoši DIN 46228 4. daļai
Vada gala uzmava ar plastmasas uzmavu, DIN 46228
UZMAVA-DIN46228-CU-(J2N)-DZELT-6,0X18,0
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Polipropilēna savienojums
- Izgatavots Vācijā
Datu lapas(X)
No tievām un ļoti tievām stieplēm savītiem vadiem, piem., atbilstīgi DIN EN 60228 5. un 6. klasei
![]() | |
Stieples šķērsgriezums | 6,0 mm² |
Krāsa | Dzeltens |
Garums (l1) | 26 mm |
Uzmavas garums (l2) | 18,0 mm |
Uzmavas iekšējais diametrs (d1) | 3,5 mm |
Sienas starplikas biezums (s1) | 0,20 mm |
Ievietojamas piltuves iekšējais diametrs (d2) | 6,3 mm |
Ievietošanas piltuves sienas biezums (s2) | 0,30 mm |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 105 °C |
Materiāls | Elektrolītiskais varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Nesatur halogēnu | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!