Vada gala uzmava ar plastmasas uzmavu atbilstoši DIN 46228 4. daļai
Vada gala uzmava ar plastmasas uzmavu, DIN 46228
UZMAVA-DIN46228-CU-(J2N)-ZILS-2,5X18,0
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Polipropilēna savienojums
- Izgatavots Vācijā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
No tievām un ļoti tievām stieplēm savītiem vadiem, piem., atbilstīgi DIN EN 60228 5. un 6. klasei
![]() | |
Stieples šķērsgriezums | 2,5 mm² |
Krāsa | Zils |
Garums (l1) | 24 mm |
Uzmavas garums (l2) | 18,0 mm |
Uzmavas iekšējais diametrs (d1) | 2,2 mm |
Sienas starplikas biezums (s1) | 0,15 mm |
Ievietojamas piltuves iekšējais diametrs (d2) | 4,2 mm |
Ievietošanas piltuves sienas biezums (s2) | 0,25 mm |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 105 °C |
Materiāls | Elektrolītiskais varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Nesatur halogēnu | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!