Vadu izolācijas atdalīšanas knaibles AS 61
Vadu izolācijas noņemšanas knaibles AS 61
INSTR. IZOLĀCIJAS NOŅEMŠANAI-(0,2-6SMM)
Izstr. nr. 0714109006
EAN 4062856506484
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Automātiskā mērīšanas sistēma, nav nepieciešams pielāgot kabeļa šķērsgriezumam
- Pistoles tipa rokturis/konstrukcija darbam bez noguruma, it īpaši strādājot uz galdiem un darbgaldiem
- Regulējama garenvirziena atdure: 5–15 mm
- Iebūvēti kabeļu griežņi: Līdz 2,5 mm²
- Fiksators roktura galā
- Izgatavots Vācijā
Piezīme
Knaibles nav piemērotas darbiem ar zem sprieguma esošām daļām vai tādu tuvumā.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Izolācijas noņemšanai no PVC izolētiem vienas dzīslas kabeļiem, piemēram, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Asmens ģeometriskā forma | V forma |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,2-6,0 mm² |
Min./maks. Amerikāņu stieples kalibrs (American Wire Gauge, AWG) (AWG) | 24-10 |
Garums x platums x augstums | 165 x 27 x 140 mm |
Materiāls | Plastmasa/metāls |
Roktura materiāls | Plastmasa |