Vainaguzgrieznis DIN 935, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)
DIN 935, cinkots tērauds 8
KROŅUZGRIEZNIS-DIN935-8-B-WS36-(A2K)-M24
Izstr. nr. 034524
EAN 4011231343213
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
Standarti | DIN 935 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M24 |
Augstums (h1) | 27 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS36 |
Platums starp stūriem (e) | 39,55 mm |
Dizains | Ar kroni |