Vainaguzgrieznis DIN 935, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)
DIN 935, cinkots tērauds 8
KROŅUZGRIEZNIS-DIN935-8-B-WS46-(A2K)-M30
Izstr. nr. 034530
EAN 4011231343251
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
Standarti | DIN 935 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M30 |
Augstums (h1) | 33 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS46 |
Platums starp stūriem (e) | 50,85 mm |
Dizains | Ar kroni |