Vainaguzgrieznis DIN 935, gluds tērauds 8
DIN 935, gluds tērauds 8
DIN 935/8 M16 PLAIN
Izstr. nr. 03450 16
EAN 4046777913156
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
Standarti | DIN 935 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M16 |
Augstums (h1) | 19 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS24 |
Platums starp stūriem (e) | 26,75 mm |
Dizains | Ar kroni |