Vainaguzgrieznis ar un smalku vītni DIN 935, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)
DIN 935, cinkots tērauds 8, smalka vītne
KROŅUZGRIEZNIS-DIN935-WS30-(A2K)-M20X1,5
Izstr. nr. 0345203
EAN 4045727117392
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
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D) | M20 x 1,5 |
Augstums (h1) | 22 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS30 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8 |
Virsma | Cinkots |
DIN | 935 |
Platums starp stūriem (e) | 32,95 mm |
Skrūvgrieža izcilnis (m1) | 11,9 mm |
Solis | 1,5 mm |