Vairākpunktu korpuss Paredzēts plakanai iespraužamai uzmavai 6,3 x 0,8 mm
Spraudsavienojums uzbīdāmam savienotājam 6,3x0,8 mm
KONTAKTSPAIĻU SPRAUDNIS 2-KONT.(PAPS)
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Elektrisko polu skaits | 2 Stck(pcs) |
Kontaktu savstarpējais novietojums | Abi paralēli |
Kontakta mērinstruments | 6.3 |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,5-6 mm² |
IP aizsardzības klase | IP 20 |
Maks. nominālais spriegums | 250 V/AC/DC |
Maks. strāva | 25 A |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 80 °C |
Materiāls | PA – poliamīds |
Krāsa | Dabīgs |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!