Vaskveida aizsarglīdzeklis
Aizsarglīdzeklis ar vasku 710
AIZSRVASKS-DETAĻU-400ML
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Aizsarglīdzeklis ar vasku, kas ir izturīgs pret mitrumu un nodrošina ilgstošu aizsardzību gan ārpus telpām, gan telpās, arī jūras transporta jomā.
Pašizlabošana: sīki skrāpējumi paši aizvelkas.
Neplīst un necietē.
Sausas plēves temperatūras pretestība ir no -48 līdz +250 °C
Nesatur ne hlorētus, ne aromātiskus šķīdinātājus vai silikonu. MIL-C16173D, 4. kategorija
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Saturs | 400 ml |
Krāsa | Gaiši brūns |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 2 Years |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 250 °C |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 5 to 30 °C |