Veidota tērauda skava, izturīga karstā cinkošana
Izturīga, karsti cinkota loka tērauda skava
ŠEIKELIS TAISNS- 1/2"PAAUGAUSTIN-
Izstr. nr. 0523900012
EAN 4053479917900
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
Kravnesība | 2000 kg |
Skavas diametrs (d1) | 13 mm |
Savienotājskavas skrūves diametrs (d2) | 16 mm |
Skavas iekšējais diametrs (d3) | 30 mm |
Skavas iekšējais platums (b1) | 21 mm |
Iekšējais skavas augstums (h1) | 41 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Karsti cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 308,800 g |