Veidota tērauda skava, izturīga karstā cinkošana
Izturīga, karsti cinkota loka tērauda skava
ŠEIKELIS TAISNS- 1" PAAUGAUSTIN-
Izstr. nr. 052390001
EAN 4056807015996
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
Kravnesība | 8500 kg |
Skavas diametrs (d1) | 25 mm |
Savienotājskavas skrūves diametrs (d2) | 28 mm |
Skavas iekšējais diametrs (d3) | 60 mm |
Skavas iekšējais platums (b1) | 43 mm |
Iekšējais skavas augstums (h1) | 81 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Karsti cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 2012,000 g |