Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Veidota tērauda skava, izturīga karstā cinkošana

Izturīga, karsti cinkota loka tērauda skava 
ŠEIKELIS TAISNS- 5/8"PAAUGAUSTIN-

Izstr. nr. 0523900058

EAN 4053479917962

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Veidota tērauda skava, izturīga karstā cinkošana

Izstr. nr. 0523900058

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Kravnesība

3250 kg

Skavas diametrs (d1)

16 mm

Savienotājskavas skrūves diametrs (d2)

20 mm

Skavas iekšējais diametrs (d3)

39 mm

Skavas iekšējais platums (b1)

27 mm

Iekšējais skavas augstums (h1)

51 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Karsti cinkots

Izstrādājuma svars (uz vienību)

600,000 g

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija