Veidota tērauda skava, izturīga karstā cinkošana
Izturīga, karsti cinkota loka tērauda skava
ŠEIKELIS TAISNS- 7/8"PAAUGAUSTIN-
Izstr. nr. 0523900078
EAN 4053479917986
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
Kravnesība | 6500 kg |
Skavas diametrs (d1) | 22 mm |
Savienotājskavas skrūves diametrs (d2) | 27 mm |
Skavas iekšējais diametrs (d3) | 54 mm |
Skavas iekšējais platums (b1) | 36 mm |
Iekšējais skavas augstums (h1) | 71 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Karsti cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1420,000 g |