Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vējstikla griešanas aukla

Vējstikla griešanas aukle
VĒJST.IZGRIEŠANAS-SPEC.DIEGS-L65M 1,1MM

Izstr. nr. 071458 240

EAN 4046777922547

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vējstikla griešanas aukla

Izstr. nr. 071458 240
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
Transportlīdzekļa logu izgriešanai bez bojājumiem, īpaši šaurām vietām.

Šķiedras ļoti lielam stiepes spēkam


Augstas stiepes izturības griešanas aukla izmantošanai šauros stūros un citās šaurās vietās



Minimāls krāsojuma un interjera bojājumu risks


Pateicoties apaļajam šķērsgriezumam, par grieztiem savainojumiem ziņu nav.



Atkārtoti izmantojams un elastīgs


  • Var izmantot 2-4 reizes

  • Ja aukla plīst, to var sasiet mezglā un turpināt darbu
Piezīme

Stiepes izturība šajā gadījumā ir norādīta N; griešanas stieplēm tā ir norādīta N/mm². Viena četrstūra formas griešanas stieple ar 0,6 x 0,6 mm šķērsgriezumu un 2000 N/mm² atbilst aptuveni 720 N stiepes izturībai.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Forma

Rullītis

Min. stiepes spēks

1850 N

Garums

65 m

Krāsa

Sarkans

Materiāls

PE – polietilēns

Vada biezums

1,1 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija