Vējstikla/logu līme Expert
Vējstikla/logu līme Expert
AUTOMAŠĪNAS STIKLU LĪME, EXPERT 310ML
Izstr. nr. 0890023702
EAN 4065233062542
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Automašīnām ar drošības spilveniem 2 stundu braukšanas gatavība
Viegli izspiežama
Kasetnes noslēgs ar drošību
- Bez šķīdinātājiem un PVC
- Īsi pavedieni
- Izcila noturība
Ir veikta drošības pārbaude
- Laiks, pēc kāda drīkst braukt, apstiprināts ar avārijas testu un TÜV sertifikātu saskaņā ar FMVSS208/212
- Atbilst oriģinālo iekārtu ražotāju (transportlīdzekļu ražotāju) prasībām
Piezīme
Sagatavojot virsmas, svarīgi izmantot Würth aktīvo tīrīšanas līdzekli un Würth Varioprimer. Pirms produktu lietošanas jāpārbauda to derīguma termiņš. Uzklājiet līmi, virzot pistoli vertikāli, sākot no viduspunkta loga apakšā. Nenovietojiet transportlīdzekli uz celšanas platformas. Lūdzu, ņemiet vērā transportlīdzekļa ražotāja norādījumus par līmes pilienu ģeometriju. Jāievēro uzklāšanas un prombraukšanas laiks.
Lietošanas norādījumi ir ieteikums, pamatojoties uz mūsu pieredzi un veiktajām pārbaudēm. Pirms katras izmantošanas reizes veiciet savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Nenovietojiet transportlīdzekli uz celšanas platformas. Ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja sniegto informāciju par lodīšu ģeometriju. Jāievēro uzklāšanas un prombraukšanas laiks. Sacietēšanas un ventilācijas laiks ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras un mitruma.
Šī logu līme jāpasargā no UV starojuma, izmantojot Varioprimer, un Varioprimer jāpasargā no UV starojuma ar trafareta drukā apdrukātu malu vai citādā veidā.
Datu lapas(X)
Paredzēts standarta, komerciālo transportlīdzekļu, furgonu, kā arī lauksaimniecības un celtniecības mašīnu logu maiņai.
Pārliecinieties, vai materiāls tiek uzklāts tīrā darba vidē. Līmes uzklāšanai izmantojiet atbilstošos sistēmas komponentus. Virsmas apstrāde ir obligāta. Notīriet līmējamās virsmas (logu un korpusu) un atstājiet 5 minūtes nožūt gaisā. Uz loga līmējamās virsmas uzklājiet plānu Varioprimer slāni un atstājiet to 10 minūtes nožūt gaisā. Uzklājiet līmi, virzot pistoli vertikāli, sākot no viduspunkta loga apakšā.
Ja krāsa uz līmējamās virsmas ir bojāta vai svaigi uzkrāsota, jāuzklāj Varioprimer un 10 minūtes jāatstāj nožūt. Pirms Varioprimer uzklāšanas krāsai jāļauj pilnība sacietēt. Ja laiks starp līmes atlieku apgriešanu un loga līmes uzklāšanu ir ilgāks par 8 stundām, mēs iesakām aktivizēt apgrieztās līmes atliekas ar Varioprimer.
Saturs | 310 ml |
Konteiners | Kasetne |
Ķīmiskā bāze | Mitruma izturīgs 1K poliuretāns |
Krāsa | Melns |
Min. virskārtas veidošanās laiks | 25 min |
Blīvums/nosacījumi | 1,18 g/cm³ / 20°C temperatūrā |
Pilnīgas ielīmēšanas laika nosacījumi | 23 °C temperatūrā un ar relatīvo mitruma līmeni 50% |
Maks. atvēršanas laiks/nosacījumi | 20 min / 23°C temperatūrā un ar mitruma līmeni 50% |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 10 to 40 °C |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 120 °C |
Stiepes-bīdes stiprība | 4 MPa |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 15 Month / no 5°C līdz 35°C |
Stiepes izturība | 6 MPa |
Aromāts/smarža | Pazīme |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 65 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 413,500 g |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 15 Month |
Blīvums | 1,18 g/cm³ |
Pilnīgas sacietēšanas ātrums | 3,5 mm/d |
Pilnīgas ielīmēšanas laiks (ar drošības spilvenu) | 2 h |
Pilnīgas ielīmēšanas laiks (bez drošības spilvena) | 1 h |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!