Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Victorinox kabatas nazis Melns, 8 funkcijas

Victorinox kabatas nazis, melns, 8 funkcijas
VICTORINOX-SALOKĀMAIS-NAZIS

Izstr. nr. 0WGE103351

EAN 4045989764044

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Victorinox kabatas nazis Melns, 8 funkcijas

Izstr. nr. 0WGE103351
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
Šveices armijas nazis, liels modelis, 91 mm

Funkcijas


  • Lielais asmens

  • Mazais asmens

  • Korķviļķis

  • Konservu kārbu atvērējs ar mazu 3 mm skrūvgriezi

  • Pudeļu atvērējs ar 6 mm skrūvgriezi

  • Vadu izolācijas noņēmējs

  • Caurumsitis un rīvurbis

  • Atslēgu gredzens

  • Pincete

  • Zobu bakstāmais
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums

91 mm

Platums

15 mm

Augstums

12 mm

Bruto svars

67 g

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija