Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vidējas stiprības skrūvju fiksēšanas līdzeklis

Vidējas stiprības skrūvju fiksators
VIDSTS-STIPR-SKR-LĪME-DOS-25G

Izstr. nr. 0893243025

EAN 4045989980246

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vidējas stiprības skrūvju fiksēšanas līdzeklis

Izstr. nr. 0893243025
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
Noņemams skrūvju fiksācijas līdzeklis un blīvēšanas savienojums — ar vienu roku darbināma dozēšanas sistēma

Vidējas stiprības sasaiste


Var noņemt, izmantojot parastus darbarīkus



Var uzklāt arī uz nerūsējošā tērauda un pasīvām virsmām


Nav nepieciešams “paātrinātājs” vai “aktivators”



Teicama noturība pret vides un temperatūras iedarbību


Universāli izstrādājumi ar plašu lietojumu klāstu



Nepieļauj atdalīšanos, piemēram, vibrācijas vai trieciena slodzes dēļ


Nav nevēlamu bloķēšanas problēmu, piemēram, ar mehāniskiem skrūvju turētājiem



Augsta izturība


Izturība pret daudzām bāzēm, gāzēm, šķīdinātājiem, eļļām un degvielām (skatīt saderības sarakstu)



Nesatur silikonu, šķīdinātāju un eļļu



DOS sistēma:


  • Viegli lietojams ar vienu roku, pateicoties pagriežamam fiksatoram

Viena roka vienmēr paliek brīva.


  • Nepārtraukti regulējama dozēšanas sistēma

Dozēšanu var pielāgot, lai tā atbilstu vajadzīgajam lietojumam, kā arī lai mazinātu patēriņu un izmaksas.


  • Nav līdzekļa atlieku dozēšanas kakliņā

Izmaksu ietaupījums, jo pilnībā tiek iztukšots viss saturs, praktiski neko neatstājot iepakojumā

Piezīme

Ilgstošas iedarbības gadījumā var tikt ietekmēta šādu veidu plastmasa: ABS, celuloīds, polistirols, polikarbonāts (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfons, SAN (lurāns, Tyril), Vinidur, vulkanizētas šķiedras un krāsotas virsmas.

Izmantošanas joma

Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Daudzpusīgā pielietojuma, glabāšanas un apstrādes apstākļu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ja mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus. Ievērojiet tehnisko datu lapā sniegtos norādījumus!

Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Vidējas stiprības vītņotu savienojumu, piemēram, skrūvju, bultskrūvju, uzgriežņu un vītņtapu, ko paredzēts atvienot ar parastiem instrumentiem, turēšanai, fiksēšanai un blīvēšanai. Vidējas stiprības skrūvju fiksators ir paredzēts izmantošanai automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu rūpniecībā, metālapstrādē un instrumentu ražošanā, kuģu būvē, mašīnbūvē un dzinēju būvē, elektrisko un elektronisko ierīču izstrādē utt.

Instrukcijas

Šī šķidrā plastmasa sacietē, nonākot saskarē ar metālu tad, ja nepiekļūst skābeklis. Saskares virsmām jābūt sausām, tīrām un attaukotām. Uzklājiet pietiekamu daudzumu hermētiķa un nekavējoties salieciet kopā virsmas.



Plašāku informāciju skatiet tehnisko datu lapā.

Ķīmiskā bāze

Dimetakrilskābes esteris

Krāsa

Zils fluorescējošs

Blīvums/nosacījumi

1,12 g/cm³ / saskaņā ar DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. viskozitāte 1/nosacījumi 1

4000-9000 mPas / 25°C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 3/2,5 apgriezieni minūtē

Min./maks. viskozitāte 2/nosacījumi 2

1500-3000 mPas / 25°C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 3/20 rpm

Var lietot ar maks. vītni

M36

Maks. atstarpes aizpildīšanas spēja

0,25 mm

Min./maks. sākotnējā izturība

5-15 min

Min./maks. funkcionālā izturība

0,5-1 h

Min./maks. galīgā jauda

1 h-3 h

Min./maks. spiedes-bīdes stiprība/nosacījumi

10-20 N/mm² / saskaņā ar ISO 10123

Min./maks. iekustināšanas moments

15-25 Nm

Iekustināšanas momenta nosacījumi

DIN EN 15865

Min./maks. dominējošais griezes moments

3-8 Nm

Dominējošā griezes momenta nosacījumi

DIN EN 15865

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 35 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-55 to 150 °C

Min. uzliesmošanas temperatūra

100 °C

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

18 Month / istabas temperatūrā

Satura svars

25 g

Nesatur silikonu

Nesatur šķīdinātāju

Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi

Skābekļa un saskares ar metālu (vara vai dzelzs joniem) izslēgšana

Viskozitāte 25 °C temperatūrā, Brookfield (RVT/RVT/HB)
5000–7000 mPas Vārpstas apgr./min: 1/20
1500–2500 mPas Vārpstas apgr./min: 3/20
Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Mājsaimniecības cimdi
Mājsaimniecības cimdi
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 1
Šķidrumu necaurlaidīgi augstākās kvalitātes tīrīšanas cimdi, izgatavoti no dabīgā lateksa
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 2
Šķidrumizturīgs, pārtikas produktiem piemērots vienreizējās lietošanas cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 2
Unikāla, romba tekstūra optimālam satvērienam
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija