Vidējas stiprības skrūvju fiksēšanas līdzeklis
Vidējas stiprības skrūvju fiksators
VIDSTS-STIPR-SKR-LĪME-DOS-50G
Izstr. nr. 0893243050
EAN 4045989980253
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vidējas stiprības sasaiste
Var noņemt, izmantojot parastus darbarīkus
Var uzklāt arī uz nerūsējošā tērauda un pasīvām virsmām
Nav nepieciešams “paātrinātājs” vai “aktivators”
Teicama noturība pret vides un temperatūras iedarbību
Universāli izstrādājumi ar plašu lietojumu klāstu
Nepieļauj atdalīšanos, piemēram, vibrācijas vai trieciena slodzes dēļ
Nav nevēlamu bloķēšanas problēmu, piemēram, ar mehāniskiem skrūvju turētājiem
Augsta izturība
Izturība pret daudzām bāzēm, gāzēm, šķīdinātājiem, eļļām un degvielām (skatīt saderības sarakstu)
Nesatur silikonu, šķīdinātāju un eļļu
DOS sistēma:
- Viegli lietojams ar vienu roku, pateicoties pagriežamam fiksatoram
Viena roka vienmēr paliek brīva.
- Nepārtraukti regulējama dozēšanas sistēma
Dozēšanu var pielāgot, lai tā atbilstu vajadzīgajam lietojumam, kā arī lai mazinātu patēriņu un izmaksas.
- Nav līdzekļa atlieku dozēšanas kakliņā
Izmaksu ietaupījums, jo pilnībā tiek iztukšots viss saturs, praktiski neko neatstājot iepakojumā
Ilgstošas iedarbības gadījumā var tikt ietekmēta šādu veidu plastmasa: ABS, celuloīds, polistirols, polikarbonāts (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfons, SAN (lurāns, Tyril), Vinidur, vulkanizētas šķiedras un krāsotas virsmas.
Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Daudzpusīgā pielietojuma, glabāšanas un apstrādes apstākļu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ja mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus. Ievērojiet tehnisko datu lapā sniegtos norādījumus!
Datu lapas(X)
Vidējas stiprības vītņotu savienojumu, piemēram, skrūvju, bultskrūvju, uzgriežņu un vītņtapu, ko paredzēts atvienot ar parastiem instrumentiem, turēšanai, fiksēšanai un blīvēšanai. Vidējas stiprības skrūvju fiksators ir paredzēts izmantošanai automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu rūpniecībā, metālapstrādē un instrumentu ražošanā, kuģu būvē, mašīnbūvē un dzinēju būvē, elektrisko un elektronisko ierīču izstrādē utt.
Šī šķidrā plastmasa sacietē, nonākot saskarē ar metālu tad, ja nepiekļūst skābeklis. Saskares virsmām jābūt sausām, tīrām un attaukotām. Uzklājiet pietiekamu daudzumu hermētiķa un nekavējoties salieciet kopā virsmas.
Plašāku informāciju skatiet tehnisko datu lapā.
Ķīmiskā bāze | Dimetakrilskābes esteris |
Krāsa | Zils fluorescējošs |
Blīvums/nosacījumi | 1,12 g/cm³ / saskaņā ar DIN EN ISO 2811-1 |
Min./maks. viskozitāte 1/nosacījumi 1 | 4000-9000 mPas / 25°C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 3/2,5 apgriezieni minūtē |
Min./maks. viskozitāte 2/nosacījumi 2 | 1500-3000 mPas / 25°C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 3/20 rpm |
Var lietot ar maks. vītni | M36 |
Maks. atstarpes aizpildīšanas spēja | 0,25 mm |
Min./maks. sākotnējā izturība | 5-15 min |
Min./maks. funkcionālā izturība | 0,5-1 h |
Min./maks. galīgā jauda | 1 h-3 h |
Min./maks. spiedes-bīdes stiprība/nosacījumi | 10-20 N/mm² / saskaņā ar ISO 10123 |
Min./maks. iekustināšanas moments | 15-25 Nm |
Iekustināšanas momenta nosacījumi | DIN EN 15865 |
Min./maks. dominējošais griezes moments | 3-8 Nm |
Dominējošā griezes momenta nosacījumi | DIN EN 15865 |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 5 to 35 °C |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -55 to 150 °C |
Min. uzliesmošanas temperatūra | 100 °C |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 18 Month / istabas temperatūrā |
Satura svars | 50 g |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur šķīdinātāju | Jā |
Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi | Skābekļa un saskares ar metālu (vara vai dzelzs joniem) izslēgšana |
| Viskozitāte 25 °C temperatūrā, Brookfield (RVT/RVT/HB) | |
| 5000–7000 mPas | Vārpstas apgr./min: 1/20 |
| 1500–2500 mPas | Vārpstas apgr./min: 3/20 |