Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Vieglas konstrukcijas enkurs W-KL - DWL-(W-KL)-PLA-18X50 Vieglas konstrukcijas enkurs W-KL - DWL-(W-KL)-PLA-18X50
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Vieglas konstrukcijas enkurs W-KL - DWL-(W-KL)-PLA-18X50 - 1
Vieglas konstrukcijas enkurs W-KL - DWL-(W-KL)-PLA-18X50 - 2

Vieglas konstrukcijas enkurs W-KL

Vieglas konstrukcijas enkurs W-KL
DWL-(W-KL)-PLA-18X50

Izstr. nr. 090350

EAN 4011231846950

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vieglas konstrukcijas enkurs W-KL

Izstr. nr. 090350

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

No ABS plastmasas izgatavots enkurs sekundārajiem stiprinājumiem. Lietojiet kopā ar piemērotu dībeļskrūvi 
  • Augstas kvalitātes ABS

  • Pilnībā izturīgs pret pūšanu

  • Termiski stabils temperatūrā no -40 °C līdz +80 °C

  • Stiprināšana ar pozitīvu fiksēšanu

  • Stiprināšana bez izplešanās spiediena

  • Iespējama neliela mala un aksiāla atstarpe

  • Montāžai ir ieteicams izmantot dībeļskrūvi
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Sekundārajiem stiprinājumiem gāzbetonā

  • Komponentu nostiprināšanai apvienojumā ar koka un kokskaidu plākšņu skrūvi (piemēram, dībeļskrūvi)

  • Var lietot ārā vai mitrās telpās kopā ar nerūsējošā tērauda skrūvi

Materiāls

ABS

Enkura diametrs

18 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

10 mm

Nepieciešamais koka skaidu plates skrūves diametrs

4,5–6 mm

Cauruma diametrs komponentā (d Bau)

6,5 mm

Min. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 °C

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

80 °C

Minimālais komponenta biezums (d)

80 mm

Iegulšanas dziļums (h s)

50 mm

Starpcentru atstatums (a)

100 mm

Veiktspējas dati
Enkura diametrs [mm] Apmale 18
Ieteicamā stiepes slodze Gāzbetons PB2 Frec. [kN] 0,25
Gāzbetons ≥ PB4 0,33
Apmetuma plākšņu siena ≥ 5 N/mm² 0,33
Ieteicamā bīdes slodze Gāzbetons PB2 Frec. [kN] 0,30
Gāzbetons ≥ PB4 0,40
Apmetuma plākšņu siena ≥ 5 N/mm² 0,40
Raksturīgās vērtības
Ass attālums a ≥ [mm] 100
Malu attālums ar ≥ [mm] 100
Urbuma dziļums t ≥ [mm] 60
Iegulšanas dziļums hS≥ [mm] 50
Minimālais komponenta biezums d ≥ [mm] 80
Vītnes diam., skrūve dthr [mm] 4,5–6
Nominālais urbja diametrs ddrl. [mm] 10
Atveres diametrs komponentā dcon [mm] 6,5
Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Montāžas instruments SHARK ISO 50 un W-KL

AY-TOOL-DWL-(W-KL)

Izolācijas enkuram SHARK ISO 50 un vieglas konstrukcijas enkuram W-KL
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija