Vieglmetāla līmeņrādis
Vieglmetāla spirta līmeņrādis, robusts
LĪMEŅRĀDIS -LMET-L200CM
Izstr. nr. 0714644220
EAN 4050642409101
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ļoti viegla rādījumu nolasīšana un ilgs kalpošanas laiks
Akrilstikla līmeņa bloks ar iestrādātiem, pret koroziju aizsargātiem nolasīšanas gredzeniem
Šķidrums nemaina krāsu, maksimāla precizitāte temperatūras svārstību gadījumā
Fluorescents līmeņošanas šķidrums, izturīgs pret UV starojumu
Ļoti gluda virsma, tāpēc viegli tīrāma
Sarkans elektrostatisks pulverkrāsojums
Augsta precizitāte
Izturīgs vieglmetāla profils ar frēzētu mērvirsmu (līdz 120 cm)
Datu lapas(X)
![]() | |
Garums (L) | 200 cm |
Augstums (H) | 20 mm |
Platums (B) | 50 mm |
Mērījuma precizitāte (garumā) | 0,5 mm/m |
Virs galvas veikto mērījumu precizitāte (uz garumu) | 0,75 mm/m |
Mērīšanas precizitātes pakāpe | 0,029 grādi |
Virs galvas veikto mērījumu precizitātes pakāpe | 0,043 Degree |