Vieglo automobiļu gumijas ventilis, Snap-In Ar lāzera iegravētu ražošanas datumu uz ventiļa kāta
Transportlīdzekļa gumijas ventilis, iespraužams
BEZKAMERU RIEPU VENTĪLIS TR414
Izstr. nr. 087904141
EAN 4046777087536
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar lāzermarķētu ražošanas datumu uz ventiļa kāta
Izgatavots saskaņā ar standarta DIN 7780 prasībām
100% ražotāja veikta noplūdes pārbaude
Uz ventiļa korpusa ar lāzeru marķēta ražošanas datuma piemērs:
W4511 apzīmē Würth, 45. kalendārā nedēļa 2011. gadā
Piezīme
Uzglabājot saskaņā ar DIN 7716 prasībām, mēs iesakām uzstādīt šos gumijas ventiļus 24 mēnešu laikā pēc izgatavošanas. Ir svarīgi nodrošināt pareizu uzstādīšanu ar piemērotu instrumentu (ventiļa montāžas svira, art. Nr. PR01_071554_04) un pietiekamu eļļošanu (riepu montāžas pasta, art. Nr. PR01_08901241 vai art. Nr. PR01_08901221)
Ātruma ierobežojums:
- Automašīnām ar bezkameru riepām, braucot ar ātrumu >210 km/h (V, W, Y vai ZR), jāizmanto metāla ventiļi (iespraužami) vai ventiļu balsti, lai ierobežotu ventiļa novirzi līdz maks. 25° leņķim.
- Dažos gadījumos diska konstrukcija jau nodrošina, ka ventiļa maks. novirze netiek pārsniegta. (Lietotājam tas katrā atsevišķā gadījumā ir jāpārbauda).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 49 mm |