Vienkomponenta kombinācijas putas PURLOGIC® 65
1C kombinācijas putas, PUR65
MONTĀŽAS PUTAS-C-PUR65-B2-870ML
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Labs iedarbības rezultāts
Ārkārtīgi augsta efektivitāte (līdz 65 litriem, izmantojot bez ierobežojumiem, līdz 85 metriem, iepildot 2,5 cm diametra savienojumos)
Baloniņš iztukšojas pilnībā
- Mazāks izstrādājuma atlieku daudzums
- Būtisks laika un naudas ietaupījums
PU putas var izmantot visu gadu
- Var lietot arī ziemā
- Var droši izmantot apkārtējās vides un virsmas temperatūrā līdz -5 °C
Augstas kvalitātes PU putas, būvmateriālu klase B2
- Strukturāli smalkākas un viendabīgākas putas
- Noturīgas pret kukaiņiem, parazītiem, pelējumu un sēnīti
- Ārkārtīgi izturīgas pret ķimikālijām, karstumu un novecošanos
Apstrādājamas PU putas
- Pēc sacietēšanas PU putas var apmest, krāsot un saistīt
- Skaņas izolācijas vērtību pārbaudīja IFT Rosenheim
- RST vērtība: 59 dB
Putas pēc uzklāšanas izplešas līdz divtik lielam izmēram. Pēc uzklāšanas visas putu pistoles daļas, kas noklātas ar PU putām (pirms putu sacietēšanas uz pistoles), jānotīra ar īpašu tīrīšanas līdzekli. Ja baloniņš nav pilnībā iztukšots, tas nedrīkst palikt piestiprināts pie pistoles ilgāk par nedēļu. Ar tīrīšanas līdzekli noņemiet svaigās putu šļakatas. Sacietējušās putas var noņemt ar īpašu tīrīšanas līdzekli. Izstrādājums nesaistās ar polietilēnu, PTFE, silikonu, bitumenu vai virsmām, kas apstrādātas ar atbrīvošanas līdzekļiem. Nesatur formaldehīdu. Lai gan tehniskā informācija atspoguļo mūsu veiktos testus un mūsu pieredzi, visa šī informācija ir uzskatāma tikai par piemēriem. Pirms lietošanas informācija jāapstiprina ar rūpīgiem praktiskiem testiem. Šī informācija neatbrīvo pircēju no pienākuma vispirms pārbaudīt mūsu izstrādājumu piemērotību paredzētajam lietojumam.
H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt H302 Kaitīgs, ja norij H315 Kairina ādu H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes P102 Sargāt no bērniem P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem.Nesmēķēt. P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P410+P412 Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem Sastāvā esošu vielu identitāte: 4,4'-metilēndifenildiizocianāts, izomēri un homologi;Propān-1,2-diols, propoksilēts; Glicerīns, propoksilēts;Fosforiltrihlorīda un 2-metiloksirāna reakcijas produkti.
Personām, kuras jau ir jutīgas pret diizocianātiem, lietojot šo produktu, var rasties alerģiskas reakcijas. Personām, kas sirgst ar astmu, ekzēmu vai ādas slimībām, jāizvairās no saskares ar šo produktu, tostarp no tā saskares ar ādu. Strādājot ar šo produktu slikti vēdināmās telpās, lietot aizsargmasku ar piemērotu gāzes filtru (tas ir, standartam EN 14387 atbilstošu A1 tipa filtru). No 2023. gada 24. augusta pirms rūpnieciskas vai profesionālas izmantošanas ir jāiziet pienācīga apmācība.
Datu lapas(X)
Aizpilda, izolē, blīvē un saista. Var uzklāt uz ģipša, cementa, marmora, akmens, cietā PVC, plastmasas, metāla un koksnes
Virsmām jābūt tīrām, attaukotām, bez putekļiem un eļļas. Baloniņš kārtīgi jāsakrata pirms lietošanas, vismaz 20/30 reizes. Optimālā apstrādes un baloniņa temperatūra ir +20 °C. Svarīgi! Virsmas pirms putu uzklāšanas jāsamitrina ar ūdeni. Katra atsevišķa putu kārta ir jāsamitrina uzklāšanas laikā un pēc tam. Pietiekami samitrinot, putas var izplesties par līdz 30%. Tādējādi tiek nodrošināta pilnīga virsmas saķere, pilnīga poru aizpilde un sacietēšana visā dziļumā.
Ķīmiskā bāze | Vienas sastāvdaļas poliuretāns |
Krāsa | Bēšs |
Aromāts/smarža | Pazīme |
Tilpuma blīvums | 14 kg/m³ |
Tilpuma blīvuma nosacījumi | 20°C temperatūrā un ar relatīvo mitruma līmeni 60% |
Nesatur līmi pēc | 10 min |
Līmes nesaturēšanas nosacījumi | 20 °C temperatūrā un ar mitruma līmeni 60% |
Var nogriezt pēc | 25 min |
Griešanas spējas nosacījumi | 20 °C temperatūrā un 65% relatīvajā mitrumā ar 30 mm līmlenti |
Pilna izturētspēja | 5 h |
Pilnīgas izturētspējas nosacījumi | ar 30 mm līmlenti, 20 °C un 65% relatīvais mitrums. Atšķiras atkarībā no ārējās iedarbības. |
Min./maks. virsmas apstrādes temperatūra | 5 to 35 °C |
Min./maks. apstrādes apkārtējā temperatūra | 0 to 45 °C |
Min. apstrādes apkārtējā temperatūra | 0 °C |
Maks. apstrādes apkārtējā temperatūra | 45 °C |
Min. tvertnes apstrādes temperatūra | 20 |
Maks. tvertnes apstrādes temperatūra | 25 |
Min. virsmas apstrādes temperatūra | 5 °C |
Maks. virsmas apstrādes temperatūra | 35 °C |
Min. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 °C |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 90 °C |
Būvmateriālu klase | E - parasti viegli uzliesmojošs |
Būvmateriālu klases nosacījumi | saskaņā ar DIN EN 13501-1 |
Plūstamība (apjoms) | 67 l |
Iznākuma nosacījumi | Testēts saskaņā ar Würth testa metodēm |
Saturs | 870 ml |
Satura svars | 905 g |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 18 Month |
Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi | no 5°C līdz 25°C |