Vienpusēja kausa formas kniede, plakana galva
ISO 15973, plakanas galvas/tērauda
KNIEDE-ALU/ST-(8,0-9,5)-4,8X14,5
Izstr. nr. 093704815
EAN 4011231860840
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: Alumīnijs. Serde: Gluds tērauds
- Fiksējama kniedēšanas serdeņa galva
- Ļoti biezas kniedes korpusa sienas panāktas ar plānāku serdeni, tā nodrošinot lielu bīdes izturību
- Kausa formas kniedes kāts
- Gaisa un ūdens aerosola necaurlaidīga kniedēšana
Piezīme
Jāievēro EN ISO 15973 definētie izmēri un pielaides.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (Ø d1 x l1) | 4,8 x 14,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 10,1 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,0 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 8,0-9,5 mm |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
ISO | 15973 |
Urbuma diametrs | 4,9 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 2200 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 3100 N |
Galvas veids | Kupola galva |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!