Vienpusējā kniede, alumīnija/tērauda kupola galva, slēpta
Vienpus. slēptā kniede, kup. galva, alum./tērauds
HERM-KNIEDE AL5056/ST 3,2X6,5
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (Ø d1 x l1) | 3,2 x 6,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 6,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,3 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 0,5-2,0 mm |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs, AlMg 5.0 |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Urbuma diametrs | 3,3 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1100 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 1250 N |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |