Vienpusējā kniede, alumīnija/tērauda kupola galva, slēpta
Vienpus. slēptā kniede, kup. galva, alum./tērauds
HERM-KNIEDE AL5056/ST 3,2X9,5
Izstr. nr. 0937753295
EAN 4053479977201
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
Nominālais diametrs x garums (Ø d1 x l1) | 3,2 x 9,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 6,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,3 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 3,5-5,0 mm |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs, AlMg 5.0 |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Urbuma diametrs | 3,3 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1100 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 1250 N |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |