Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vienpusējā kniede, alumīnija/tērauda kupola galva, slēpta

Vienpus. slēptā kniede, kup. galva, alum./tērauds
HERM-KNIEDE AL5056/ST 4,8X13

Izstr. nr. 0937754813

EAN 4053479977263

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vienpusējā kniede, alumīnija/tērauda kupola galva, slēpta

Izstr. nr. 0937754813

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (Ø d1 x l1)

4,8 x 13 mm

Galvas diametrs (dk)

9,5 mm

Galvas augstums (k1)

2,0 mm

Min./maks. saķeres diapazons

6,5-8,0 mm

Uzmavas materiāls

Alumīnijs, AlMg 5.0

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas virsma

Gluds

Serdeņa virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Urbuma diametrs

4,9 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

2230 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

3100 N

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija