Vienpusējā kniede ar lielu, plakanu galvu
Cink. al./nerūs. t. vienp. kniede ar plakanu galvu
KNIEDE 4,8X8 FLANGE 14 MM
Izstr. nr. 094414 89
EAN 4046777449495
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: alumīnijs. Serdenis: cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A1K).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 8 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 2,5-4,0 mm |
Galvas diametrs (dk) | 14 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,5 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1700 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 2230 N |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs, AlMg 3.5 |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |