Vienpusējā kniede ar lielu, plakanu galvu
Al./t. vienp. kn. ar lielu, plak.g. vairākk. liet.
KNIEDE-ALU/ST-(-/A2K)-(12,0-19,5)-4,8X25
Izstr. nr. 091504825
EAN 4047376618497
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: alumīnijs. Tapa: cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A2K)
- Plaša lietojuma vienpusējā kniede: Universāli lietojama liela fiksācijas garuma diapazona dēļ
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 25 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 12,0-19,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 16,0 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,5 mm |
Min./maks. urbuma diametrs | 4,9-5,1 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1500 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 2350 N |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Uzmavas virsma | Gluds |
Standarti | WN 915 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Liela kupolveida galva |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!