Vienpusējā kniede ar lielu, plakanu galvu
Cink. al./nerūs. t. vienp. kniede ar plakanu galvu
KNIEDE ALU/ST LARGE 4,8X14
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 14 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 8,0-10,0 mm |
Galvas diametrs (dk) | 14,0 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,5 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1700 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 2230 N |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs, AlMg 3.5 |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Uzmavas virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Liela kupolveida galva |