Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vienpusējā kniede ar lielu, plakanu galvu

Cink. al./nerūs. t. vienp. kniede ar plakanu galvu
KNIEDE ALU/ST LARGE 4,8X18

Izstr. nr. 0944104818

EAN 4053479977904

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vienpusējā kniede ar lielu, plakanu galvu

Izstr. nr. 0944104818

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: alumīnijs. Serdenis: cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A1K).
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

4,8 x 18 mm

Min./maks. saķeres diapazons

12,0-14,0 mm

Galvas diametrs (dk)

14,0 mm

Galvas augstums (k1)

2,5 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

1700 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

2230 N

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas materiāls

Alumīnijs, AlMg 3.5

Serdeņa virsma

Cinkots

Uzmavas virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Liela kupolveida galva

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija