Vienpusējā kniede ar lielu, plakanu galvu
Anodiz./cink.tēr. vienp.kn. ar plak.alum.galvu
KNIEDE-ZEBRA-ALU/ST-(BLA/A2K)-(6,5-12,5)
Izstr. nr. 091594817
EAN 4053478178814
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: Melna alumīnija anodēta tapa: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 17 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 6,5-12,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 16,0 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,8 mm |
Min./maks. urbuma diametrs | 4,9-5,1 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1470 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 2400 N |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Uzmavas virsma | Melns, anodēts |
Standarti | WN 915 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Liela kupolveida galva |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!