Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vienpusējā kniede ar mīkstām kājiņām un plakanu galvu

Spec. kniedes ar plakanu galvu al./cinkots tērauds
KNIEDE ALU/ST-(-/A2K)-(10-14)-4,8X20

Izstr. nr. 0937004820
EAN 4038898163169
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vienpusējā kniede ar mīkstām kājiņām un plakanu galvu

Izstr. nr. 0937004820

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: alumīnijs. Serde: cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A2K)

Korpusa optimālās izplešanās dēļ tā ir īpaši piemērota mīkstiem materiāliem

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d1)

4,8 mm

Garums (l1)

20 mm

Galvas diametrs (dk)

9,5 mm

Galvas augstums (k1)

1,1 mm

Min./maks. saķeres diapazons

10,0-14,0 mm

Uzmavas materiāls

Alumīnijs

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas virsma

Gluds

Serdeņa virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Urbuma diametrs

5.2

Bīdes slodze lūzuma vietā

1800 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

2000 N

Nominālais diametrs x garums (Ø d x l)

4,8 x 20 mm

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Blind rivet gun pneumatic PNG 102

PN-KNIEŽU-PISTOLE-PNG102-(D2,4-5MM)

Handy, compact compressed air unit with adjustable riveting mandrel suction with a lockable slide switch for processing blind rivets.
x 1 Daudzums
Sviras kniedētājs HNG 26 N

KNIEŽU PIST-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Vienpusējo kniežu apstrādei paredzēts montāžas instruments; 3,0–6,4 mm diam.
x 1 Daudzums
Kniežu stangas- KOMBI 15 gab.

VĪTŅU KNIEŽU KOMPL

Pielietojums: kniedēm un vītņu kniedēm.
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija