Vienpusējā kniede, atvērta, ar nolaužamu serdi un gremdgalvu ISO 15984, gremdgalva, nerūsējošais tērauds A2/A2
ISO 15984, nerūsējoša tērauda gremdgalva A2/A2
KNIEDE ISO15984-A2/A2(6,5-8,5)4,0X12,0
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: Nerūsējošais tērauds A2, serde: Nerūsējošais tērauds A2
Jāievēro EN ISO 15984 definētie izmēri un pielaides.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 4 mm |
Garums (l1) | 12 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8,4 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,7 mm |
Uzmavas materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Tapņa materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Gluds |
Min./maks. saķeres diapazons | 6,5-8,5 mm |
Urbuma diametrs | 4,1 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 2700 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 3500 N |
Nominālais diametrs x garums (Ø d x l) | 4 x 12 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 120 grādi |
Galvas leņķis | 120 Degree |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!