Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vienpusējā kniede, atvērta, ar nolaužamu serdi un plakanu galvu ISO 15979, kupola galvas, tērauda/tērauda

ISO 15979 plakanas galvas tērauda/tērauda
KNIEDE-ST/ST-A2K-(6,0-8,0)-6,0X14

Izstr. nr. 093526014

EAN 4046777825459

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vienpusējā kniede, atvērta, ar nolaužamu serdi un plakanu galvu ISO 15979, kupola galvas, tērauda/tērauda

Izstr. nr. 093526014

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: Cinkots tērauds; serdenis: Cinkots tērauds, zils pasivēts

Piezīme

Jāievēro EN ISO 15979 definētie izmēri un pielaides.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

6 x 14 mm

Min./maks. saķeres diapazons

6,0-8,0 mm

Galvas diametrs (dk)

12,0 mm

Galvas augstums (k1)

1,8 mm

Min./maks. urbuma diametrs

6,1-6,2 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

4300 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

4800 N

Uzmavas materiāls

Tērauds

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas virsma

Cinkots

Serdeņa virsma

Cinkots

Urbuma diametrs

6,1 mm

Standarti

ISO 15979

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Kupola galva

Serdeņa diametrs (dm)

3,60 mm

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Sviras kniedētājs HNG 26 N

KNIEŽU PIST-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Vienpusējo kniežu apstrādei paredzēts montāžas instruments; 3,0–6,4 mm diam.
x 1 Daudzums
Kniežu stangas- KOMBI 15 gab.

VĪTŅU KNIEŽU KOMPL

Pielietojums: kniedēm un vītņu kniedēm.
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija