Vienpusējā kniede, atvērta, ar nolaužamu serdi un plakanu galvu ISO 15979, kupola galvas, tērauda/tērauda
ISO 15979 plakanas galvas tērauda/tērauda
KNIEDE-ST/ST-(A2K/A2K)-(6-8)-5X12
Izstr. nr. 093525012
EAN 4046777056129
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: Cinkots tērauds; serdenis: Cinkots tērauds, zils pasivēts
Jāievēro EN ISO 15979 definētie izmēri un pielaides.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 5 x 12 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 6,0-8,0 mm |
Galvas diametrs (dk) | 9,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,6 mm |
Min./maks. urbuma diametrs | 5,1-5,2 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 3100 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 4000 N |
Uzmavas materiāls | Tērauds |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Cinkots |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Urbuma diametrs | 5,1 mm |
Standarti | ISO 15979 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Kupola galva |
Serdeņa diametrs (dm) | 2,93 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!