Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vienpusējā kniede, sēnes galviņa, atvērta

Kniede, liela galviņa, alum./cink. tērauds, melns
KNIEDE PLAT/G 4X10 ALU/STEEL MELNA 12MM

Izstr. nr. 0944412100

EAN 4053479978062

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vienpusējā kniede, sēnes galviņa, atvērta

Izstr. nr. 0944412100

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Alumīnijs/tērauds, melna pamatne

Kniede: Al 3,5% (5154)


Serde: tērauds

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

4 x 10 mm

Min./maks. saķeres diapazons

5-7 mm

Galvas diametrs (dk)

12 mm

Galvas augstums (k1)

1 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

1180 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

1600 N

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas materiāls

Alumīnijs, AlMg 3.5

Serdeņa virsma

Cinkots

Uzmavas virsma

Melns, anodēts

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija