Vienpusējā kniede, sēnes galviņa, atvērta
Kniede, liela galviņa, alum./cink. tērauds, melns
KNIEDE PLAT/G 4X10 ALU/STEEL MELNA 14MM
Izstr. nr. 094491416
EAN 4053479987361
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Alumīnijs/tērauds, melna pamatne
Kniede: Al 3,5% (5154)
Serde: tērauds
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 16 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 5-7 mm |
Galvas diametrs (dk) | 14 mm |
Galvas augstums (k1) | 1 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 2110 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 2940 N |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs, AlMg 3.5 |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Uzmavas virsma | Melns, anodēts |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |