Vienpusējas al./cinkota kniedes gremdgalva
Vienpusēja alum. kniede/cinkota tērauda gremdgalva
KNIEDE ALU/ST CSUNK 4X12
Izstr. nr. 0938412
EAN 4053479967455
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: Tērauds, tapa: Alumīnijs
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d1) | 4 mm |
Garums (l1) | 12 mm |
Galvas diametrs (dk) | 7,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,0 mm |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs, AlMg 3.5 |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Min./maks. saķeres diapazons | 6,5-8,5 mm |
Urbuma diametrs | 4,1 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1050 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 1560 N |
Nominālais diametrs x garums (Ø d x l) | 4 x 12 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 120 grādi |
Galvas leņķis | 120 Degree |