Vienpusējās kniedēšanas skrūve ar gremdgalvu
Vienpusējā kniede ar vītni, gremdgalva, cink. tēr.
BLT-KNIEDE-CS-(A2K)-(1,5-3,4)-M6X15
Izstr. nr. 094871615
EAN 4011231867184
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Gremdgalva, cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A2K)
- Augstas izturības skrūvju vītnēm plānsienu materiālos
- Pilda parasto skrūvju funkcijas, kas piemetinātas vai ievietotas no aizmugures
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d) | M6 |
Kniedes diametrs (d1) | 7,7 mm |
Neiestatītais vītnes garums (l1) | 13,5 mm |
Iestatītais vītnes garums (l1) | 15 mm |
Uzmavas garums | 11 mm |
Galvas diametrs (dk) | 10,0 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,3 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Min./maks. saķeres diapazons | 1,5-3,2 mm |
Savilkšanas griezes moments | 11 Nm |
Maks. stiepes spēks | 9500 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 12000 N |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Urbuma diametrs | 7,8 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!