Vienreiz lietojami cimdi
Vienreizējās lietošanas vinila cimdi
VIENR.VINILA CIMDI XL
Izstr. nr. 089946004
EAN 4011231843607
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šķidrumu noturīgi vienreizējās lietošanas cimdi
- Bez pūderējuma
- Praktiskā lietošanas kārbā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Maznozīmīgiem montāžas un pārbaudes darbiem
- Apdares darbos, krāsošanā ar smidzināšanu un pulēšanā
- Mazu detaļu šķirošanai
- Auto tīrīšana un apkope
- Darbs laboratorijā un pārtikas nozarē
Krāsa | Caurspīdīgs |
Izmērs | XL |
Materiāls | Vinils |
Iekšpuses apdare | Nesatur pulveri |
Standarti | EN 420 |
Kategorija | I |
Garums | 240 mm |
Materiāla biezums | 0,12 mm |
Pielaide, materiāla biezums (+/-) | 0,03 mm |