Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Vienreizlietojami cimdi, nitrila
NITRILA CIMDI ZILI-BEZ-PŪDER.-XXL
Izstr. nr. 089947004
EAN 4045989459582
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šķidrumizturīgs, pārtikas produktiem piemērots vienreizējās lietošanas cimds
- Bez pulvera
- Ražošanas procesā neizmanto silikonu
- Praktiskā vienreizējās lietošanas kārbā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Darbam laboratorijā
- Pārtikas produktu apstrādes nozarē
- Ēdināšanā
- Farmācijas un ķīmiskajā rūpniecībā, elektrotehnikas nozarē
- Apdares darbos, krāsošanā ar smidzināšanu un pulēšanā
- Tīrīšanas un tehniskās apkopes darbos
- Darbnīcās
Krāsa | Zils |
Izmērs | XXL |
Materiāls | Nitrils |
Iekšpuses apdare | Nesatur pulveri, Hlorēts |
Standarti | ISO 21420, EN 374 |
Kategorija | III |
Garums | 240 mm |
Materiāla biezums | 0,1 mm |
Pielaide, materiāla biezums (+/-) | 0,01 mm |