Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu

Vienreizlietojami cimdi nitrila Grip orange
NITRILA CIMDI-ORANŽI-BEZ-PŪDER.-L

Izstr. nr. 0899470122

EAN 4053479687582

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu

Izstr. nr. 0899470122

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Unikāla, romba tekstūra optimālam satvērienam
  • Ārkārtīgi izturīgi pret plīsumiem

  • Bez pulvera un lateksa

  • Ražošanas procesā neizmanto silikonu

  • Oranžā krāsa uzlabo redzamību

  • Praktiskā vienreizlietojamā dozatorā
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Ķīmiskajā rūpniecībā

  • Darbnīcās

  • Krāsošanas, lakošanas un pulēšanas darbiem

  • Elektronikas un datortehnikas rūpniecībā

  • Laboratorijās un pētniecībā

  • Tīrīšanā un tehniskajā apkopē

  • Ražojumu aizsardzības un poligrāfijas nozarē

Krāsa

Oranžs

Izmērs

L

Materiāls

Nitrils

Iekšpuses apdare

Nesatur pulveri

Standarti

ISO 21420, EN 374

Kategorija

III

Garums

240 mm

Pirksta materiāla biezums (gluds)

0,18 mm

Materiāla pirksta biezums (teksturēts)

0,27 mm

Materiāla plaukstas biezums (teksturēts)

0,23 mm

Manšetes materiāla biezums (gluds)

0,11 mm

Pielaide, materiāla biezums (+/-)

0,01 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija