Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Vienreizlietojami cimdi nitrila Grip orange
NITRILA CIMDI-ORANŽI-BEZ-PŪDER.-XXL
Izstr. nr. 0899470124
EAN 4053479687575
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Unikāla, romba tekstūra optimālam satvērienam
- Ārkārtīgi izturīgi pret plīsumiem
- Bez pulvera un lateksa
- Ražošanas procesā neizmanto silikonu
- Oranžā krāsa uzlabo redzamību
- Praktiskā vienreizlietojamā dozatorā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Ķīmiskajā rūpniecībā
- Darbnīcās
- Krāsošanas, lakošanas un pulēšanas darbiem
- Elektronikas un datortehnikas rūpniecībā
- Laboratorijās un pētniecībā
- Tīrīšanā un tehniskajā apkopē
- Ražojumu aizsardzības un poligrāfijas nozarē
Krāsa | Oranžs |
Izmērs | XXL |
Materiāls | Nitrils |
Iekšpuses apdare | Nesatur pulveri |
Standarti | ISO 21420, EN 374 |
Kategorija | III |
Garums | 240 mm |
Pirksta materiāla biezums (gluds) | 0,18 mm |
Materiāla pirksta biezums (teksturēts) | 0,27 mm |
Materiāla plaukstas biezums (teksturēts) | 0,23 mm |
Manšetes materiāla biezums (gluds) | 0,11 mm |
Pielaide, materiāla biezums (+/-) | 0,01 mm |