Vienreizlietojamie cimdi Nitrile Grip Comfort
NITRILA CIMDI-KOKVILN.PŪK.-MELNI-XL
Izstr. nr. 0899470143
EAN 4062856515585
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Viegli uzvelkami un novelkami, kā arī ērti valkājami, pateicoties kokvilnas oderējumam
Īpaši teksturēta virsma
- Lieliska mehāniskā izturība un noturību pret plīsumiem
- Optimāla saķere pat mitrā un eļļainā darba vidē
Bez pulvera un lateksa
Praktiskā vienreizlietojamā dozatorā
Datu lapas(X)
- Ķīmiskajā rūpniecībā
- Darbnīcās
- Krāsošanas, lakošanas un pulēšanas darbiem
- Elektronikas un datortehnikas rūpniecībā
- Laboratorijās un pētniecībā
- Tīrīšanā un tehniskajā apkopē
- Ražojumu aizsardzības un poligrāfijas nozarē
Krāsa | Melns |
Izmērs | XL |
Materiāls | Nitrils |
Iekšpuses apdare | Flocklined |
Standarti | EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 |
Kategorija | III |
Garums | 240 mm |
Materiāla biezums | 0,18 mm |